曜日別特売
HMD-20AS-ER3S2 ハンド(エアー駆動) 薄型広角ハンド HMD 近藤製作所 82512370

ハンド(エアー駆動) 薄型広角ハンド HMD

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)20注文コード82512370品番HMD-20AS-ER3S2
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥34,276
販売価格(税別)
31,160

180°広角開閉が可能。広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。
トグル機構による強い把持力。
開閉確認センサ取付け可能。
12AS20ASを新たにラインナップ。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

シリーズHMD作動方式複動式本体質量(kg)0.26繰返し精度(mm)±0.2センサーER3×2個大きさ20ASシリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)8開き角度(度)-4~184駆動源(MPa)エアー0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする