VP281DZ 充電式真空ポンプ(18V) マキタ 82512669

VP281DZ 充電式真空ポンプ(18V) マキタ 82512669
VP281DZ 充電式真空ポンプ(18V) マキタ 82512669
VP281DZ 充電式真空ポンプ(18V) マキタ 82512669
VP281DZ 充電式真空ポンプ(18V) マキタ 82512669
VP281DZ 充電式真空ポンプ(18V) マキタ 82512669

充電式真空ポンプ(18V)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82512669
品番
VP281DZ
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

【18V仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応
1充電連続作業時間2倍以上
を実現
BL4040装着時、メーカー18V従来機比。
◆特長
・「7馬力クラス」の空調機に対応
到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。
・長時間の真空引きを実現
1充電連続作業時間は2倍以上
BL4040装着時。メーカー18V従来機比。
・2ステージ[2段圧縮機構]
直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。
・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々
質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)
・電磁逆止弁を採用
バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。
・バッテリ切れを事前にお知らせ
・作業現場の汚れを低減
オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。

付属品
真空ポンプ用オイル200ml
その他
【吸気口】1/4”・5/16”オスフレア
質量(kg)
4.1
電圧(V)
18
排気速度(L/min)
57
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
125×288×180
ポンプ
2段式ロータリー
到達真空度(Pa)
3
関連資料:(3.6MB)
注意
※本体のみ仕様、バッテリ充電器別売りになります。
※写真で使用しているバッテリ・デジタル真空ゲージ・真空ポンプ用ホースは別販売品、マニホールドは市販品です。
※ 数値は参考値です。 バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする