VT150 ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型 日本ヴィクトリック 82512958

ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃60日以内出荷とは
サイズ150A
内容量1個注文コード82512958品番VT150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

ボルト1本で簡単施工できる、ショルダー形式のヴィクトリックジョイントです。
片側のジョイントがヒンジ構造になっており、ピン止めされたボルト1本を締め付けるだけでワンタッチ組立が可能です。ボルトが本体に固定されているため 部品紛失の心配がなく、作業効率が大幅に向上。
特に、高所での配管作業や、頻繁な取り外しが必要な現場でその便利さを実感していただけます。

質量(kg)
5.3
サイズ
150A
その他
【試験水圧】8MPa
常用圧力(MPa)
4

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする