a3694904 スーパー尿パッド・はくパンツ 安心快適 ファミリー・ライフ 82513466

a3694904 スーパー尿パッド・はくパンツ 安心快適 ファミリー・ライフ 82513466
a3694904 スーパー尿パッド・はくパンツ 安心快適 ファミリー・ライフ 82513466

スーパー尿パッド・はくパンツ 安心快適

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(16枚)
内容量1セット(16枚)注文コード82513466品番a3694904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

「尿とりパッド」と「はくパンツ」の併用で経済的&交換の手間がグッとラク!
不安に寄り添う吸水アイテム
大人のおまもりケア:睡眠中の不安・間に合わない不安
賢い使い方:はくパンツとパッドを併用することで汚れたパッドの交換のみで済ませられます。
[スーパー尿パッド]
トイレ2回分
やさしいつけ心地:やわらか不織布とふんわり吸収体でソフトな肌触り
パッドのズレ防止:はくパンツが破れにくいように前方のみテープ付
しっかりフィット:レッグギャザーが足周りにフィットしモレにくい
[はくパンツ 安心快適]
4回吸収(約600ml)
はきやすい:ゆったりソフトギャザーでパンツの上げ下げラクラク
脱ぐのも簡単:使用後は脇部分を簡単に破けてすぐに脱げます
モレ防止:ガードギャザーで横モレ・臭いを防止
動きやすいすっきりマット:モコモコしない快適なはき心地
サイズが豊富!

材質
表面材:ポリオレフィン不織布、吸収材:綿状パルプ・吸収紙・高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン系、結合材:スチレン系エラストマー、外装材:ポリエチレン
質量(g)
1枚:(約)61.4
タイプ
はくパンツ 安心快適 1袋(16枚入) LL
吸収量
約4回分(約600ml)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
1枚:(約)72×84
色
ホワイト
サイズ
LL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする