CP-10X5M OD ケーブルプロテクター 10mmケーブル用 大研化成工業 82515207

CP-10X5M OD ケーブルプロテクター 10mmケーブル用 大研化成工業 82515207
CP-10X5M OD ケーブルプロテクター 10mmケーブル用 大研化成工業 82515207
CP-10X5M OD ケーブルプロテクター 10mmケーブル用 大研化成工業 82515207
CP-10X5M OD ケーブルプロテクター 10mmケーブル用 大研化成工業 82515207

ケーブルプロテクター 10mmケーブル用

(44件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
オリーブ
注文コード
82515207
品番
CP-10X5M OD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
色
オリーブ
トラスコ品番
683-3199
長さ(m)
5
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
16.5
適合ケーブル(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09918937
2026-03-28
用途: 屋外配線に

このシリーズは二回目の購入。
適切な重さとバランス、柔軟性、劣化のしにくさ、切断の容易さ、と優れている点が多いです。
強風でもズレにくく安心して長く使えるかと思います。

対象商品 : 09918946
2025-09-16
用途: シャッター下防水対策

ロール状態での納品ですが簡単に癖も直せて使いやすかった。
敢えて言うならば幅などのバリエーションが有ると助かります。

対象商品 : 09918937
2024-04-05
用途: 床置きケーブルのカバー用

プラスチック製のケーブルモールだと踏まれて割れてしまうので購入。
踏んで撓む感じが無いので安心ですが、プラスチックモールに比べて段差が大きくなるので躓くかも。

対象商品 : 09918946
2023-10-15
用途: 駐車場出入り口を通るコードの保護
マ・メールプロジェ有限会社 様(サービス業)

サイズをきちんと見ていなかったのが悪いのですが、思ったよりもかなり細い物でした。しかし、それが逆に良かったみたいで それまで使っていた幅の広い物よりもズレずにまっすぐなっています。
細いので、簡単に動くし、コードを入れるのも簡単すぎて不安でしたが、タイヤと接する面が少ないので ゴムとタイヤが干渉しにくいようです。

それまでは、毎日 位置を直していましたが、これにしてから数日 触っていません。
位置がずれたりしないので、長持ちしそうです。
嬉しい誤算でした!

※使う場所等によっては違ってくると思います。あくまでも、自分の使用状況の場合です!

2人が参考にしています
対象商品 : 09918937
2022-05-20
用途: 畑の草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

電源ケーブルのはめ込み、取り出しがスムースにストレス無く出来て良かった。

対象商品 : 09918946
2022-01-26
用途: 水中ポンプで融雪をする為に
片原建設製材所 様(建設業・工事業)

断線しないように保護出来ててうれしいです。

ドラムの線を入れる簡単な方法を
教えてほしいです。

2人が参考にしています
対象商品 : 09918946
2022-04-25
用途: 内装工事
建設業・工事業

発注後すぐに届いたので良かったです。欲を言えば、もう少し短い単位でも販売してもらえると助かります。(例3mとか)

対象商品 : 09918946
2021-08-10
用途: ケーブル保護用
サービス業

商品に問題なし。
ゴムの品質も問題なし。
過酷な条件で使用しない分には、これで充分かと思います。
近所のホームセンターに売ってないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする