曜日別特売
KFS-M5RS×2 布団セット 5点 マットレス付き アイリスオーヤマ 82518978

KFS-M5RS×2 布団セット 5点 マットレス付き アイリスオーヤマ 82518978
KFS-M5RS×2 布団セット 5点 マットレス付き アイリスオーヤマ 82518978
KFS-M5RS×2 布団セット 5点 マットレス付き アイリスオーヤマ 82518978

布団セット 5点 マットレス付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は色が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(6000g)
色
ライトブルー
注文コード
82518978
品番
KFS-M5RS×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

基本セットがすぐ揃う!マットレス付き布団5点セットです。掛け布団の中わたは中空ポリエステルわたで、ふんわり軽くあたたかいです。敷き布団はふんわりしたやわらかさで、包み込まれるような寝心地です。マットレスは底付き感を軽減し、程よい硬さで沈み込みを抑え、快適な寝心地をサポートします。マットレスと敷き布団の合わせ使いで厚さ13cm!さらに快適な寝心地となります。枕は後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。ご自宅の洗濯機で洗えます(洗濯ネットの使用をおすすめします)。家庭用の乾燥機対応です。ピーチスキン加工で柔らかくなめらかな肌触りです。低ホルムアルデヒドで、安心の品質です。収納に便利なバッグ付きです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。シングルのみです。

用途
仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。
色
ライトブルー
セット内容
ウレタンマットレス、敷き布団、掛け布団、枕、収納バッグ
材質
【マットレス】ポリエステル100%、ウレタンフォーム【敷き布団・掛け布団・枕】ポリエステル100%
質量(g)
6000
内容
2セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×240
寸法(cm)
【マットレス】95×198×3【掛け布団】150×210【敷き布団】95×198【枕】35×50【収納バッグ】100×70×35

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする