曜日別特売
HLD-12AS1-ET3S2 ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD 近藤製作所 82521016

ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)16注文コード82521016品番HLD-12AS1-ET3S2
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Wツインシリンダで超薄薄を実現。
4本シリンダだから高把持力。
摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。

シリーズHLD作動方式複動式本体質量(kg)0.29繰返し精度(mm)±0.01センサーET3×2個大きさ12AS1シリンダー径(Φmm)12×4内容積(cm3)【往復】7.8最適把持力(N)50~250動作ストローク(mm)16駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする