メイン画像
カジメイク
PUベルト 7022
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラウン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82522189
品番
7022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
素材にポリウレタンを使用した軽量なベルトです。
用途
作業全般、普段使いに
色
ブラック
材質
ポリウレタン
長さ(mm)
1120
幅(mm)
38
適合サイズ(mm)
(最大)1020