曜日別特売

PUベルト 7022

PUベルト 7022 - カジメイクPUベルト 7022 - カジメイク

素材にポリウレタンを使用した軽量なベルトです。

用途
作業全般、普段使いに
材質
ポリウレタン
長さ(mm)
1120
幅(mm)
38
適合サイズ(mm)
(最大)1020
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7022 82522189825221897022ブラック
オープン
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
7022 82522241825222417022ブラウン
オープン
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする