曜日別特売
7022 PUベルト 7022 カジメイク 82522241

メイン画像

PUベルト 7022

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1本注文コード82522241品番7022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

素材にポリウレタンを使用した軽量なベルトです。

用途
作業全般、普段使いに
色
ブラウン
材質
ポリウレタン
長さ(mm)
1120
幅(mm)
38
適合サイズ(mm)
(最大)1020

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする