八光電機
ニューウルトラファイブ HL型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(W)
150
150
200
100
シース長(mm)
80
80
100
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82522268
品番
HLB1152S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-6934
容量(W)
150
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:10
シース長(mm)
80
電圧(V)
100
シース外径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300