八光電機
ニューウルトラファイブ HL型
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
電圧(V)
100
シース外径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(W)
発熱密度(W/cm
2
)
シース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82522268
HLB1152S
642-6934
150
発熱部表面容量:10
80
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522925
HLB1203S
642-2239
200
発熱部表面容量:11
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523196
HLB1101S
642-8475
100
発熱部表面容量:12
50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523239
HLB1103S
642-3737
100
発熱部表面容量:5.4
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523449
HLB1102S
642-3796
100
発熱部表面容量:7
80
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください