八光電機
ニューウルトラファイブ インチサイズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
単相240
120
単相240
容量(W)
1000
1000
1000
500
2000
1500
850
4700
750
250
50
800
350
4000
280
2500
3000
100
300
4500
200
525
150
2400
600
3700
3500
400
シース長(mm)
203.2
203.2
203.2
304.8
127
101.6
254
177.8
152.4
508
38.1
31.8
136.5
57.2
381
60.3
406.4
914.4
76.2
165.1
95.3
609.6
50.8
457.2
355.6
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82522356
品番
HLN4105S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-2136
電圧(V)
単相240
容量(W)
1000
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:11
シース長(mm)
203.2
シース外径(Φmm)
15.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300