八光電機
ニューウルトラファイブ インチサイズ
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
シース外径(Φmm)
15.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300
内容量
1本
全80種類を絞り込む
電圧(V)
120
単相240
容量(W)
選択してください
50
100
150
200
250
280
300
350
400
500
525
600
750
800
850
1000
1500
2000
2400
2500
3000
3500
3700
4000
4500
4700
シース長(mm)
選択してください
31.8
38.1
50.8
57.2
60.3
76.2
95.3
101.6
127
136.5
152.4
165.1
177.8
203.2
254
304.8
355.6
381
406.4
457.2
508
609.6
914.4
発熱密度(W/cm
2
)
選択してください
発熱部表面容量:3.5
発熱部表面容量:4.2
発熱部表面容量:4.3
発熱部表面容量:4.6
発熱部表面容量:4.7
発熱部表面容量:5.4
発熱部表面容量:5.5
発熱部表面容量:6.2
発熱部表面容量:6.4
発熱部表面容量:6.6
発熱部表面容量:6.8
発熱部表面容量:7
発熱部表面容量:7.1
発熱部表面容量:7.6
発熱部表面容量:8.6
発熱部表面容量:9
発熱部表面容量:9.4
発熱部表面容量:9.9
発熱部表面容量:11
発熱部表面容量:12
発熱部表面容量:13
発熱部表面容量:14
発熱部表面容量:15
発熱部表面容量:16
発熱部表面容量:17
発熱部表面容量:18
発熱部表面容量:19
発熱部表面容量:22
発熱部表面容量:23
発熱部表面容量:24
発熱部表面容量:25
発熱部表面容量:27
発熱部表面容量:28
発熱部表面容量:33
発熱部表面容量:34
発熱部表面容量:43
80種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm
2
)
シース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82522250
HLN3107S
642-2212
120
1000
発熱部表面容量:7.1
304.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522329
HLN6473S
642-3817
単相240
4700
発熱部表面容量:19
508
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522347
HLN2759S
643-0144
単相240
750
発熱部表面容量:14
127
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522356
HLN4105S
642-2136
単相240
1000
発熱部表面容量:11
203.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522365
HLN2508S
643-3224
単相240
500
発熱部表面容量:12
101.6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522381
HLN4206S
642-8544
単相240
2000
発熱部表面容量:17
254
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522399
HLN2252S
643-3307
単相240
250
発熱部表面容量:28
38.1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522417
HLN1051S
643-0146
120
50
発熱部表面容量:8.6
31.8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522426
HLN3081S
643-0043
120
800
発熱部表面容量:14
136.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522435
HLN1354S
643-1688
120
350
発熱部表面容量:19
57.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522451
HLN4409S
643-3312
単相240
4000
発熱部表面容量:22
381
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522460
HLN4104S
642-8522
単相240
1000
発熱部表面容量:13
177.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522469
HLN1285S
642-0615
120
280
発熱部表面容量:14
60.3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522496
HLN4054S
643-3302
単相240
500
発熱部表面容量:6.4
177.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522505
HLN1259S
642-6921
120
250
発熱部表面容量:4.7
127
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522521
HLN6251S
642-3726
単相240
2500
発熱部表面容量:13
406.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522530
HLN4156S
642-5346
単相240
1500
発熱部表面容量:13
254
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522539
HLN2998S
642-2167
単相240
1000
発熱部表面容量:25
101.6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522548
HLN6305S
642-3821
単相240
3000
発熱部表面容量:6.8
914.4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522557
HLN6153S
642-5389
単相240
1500
発熱部表面容量:6.2
508
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522566
HLN1104S
643-0125
120
100
発熱部表面容量:5.4
57.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522591
HLN4205S
643-3264
単相240
2000
発熱部表面容量:22
203.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522600
HLN3056S
642-3801
120
500
発熱部表面容量:4.3
254
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522609
HLN4032S
642-5374
単相240
300
発熱部表面容量:4.6
152.4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522618
HLN2506S
642-5300
単相240
500
発熱部表面容量:18
76.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522627
HLN4081S
642-0639
単相240
800
発熱部表面容量:14
136.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522636
HLN1506S
642-8484
120
500
発熱部表面容量:18
76.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522670
HLN4154S
642-8521
単相240
1500
発熱部表面容量:19
177.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522679
HLN1251S
642-6902
120
250
発熱部表面容量:43
31.8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522688
HLN4079S
643-1634
単相240
750
発熱部表面容量:4.2
381
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522731
HLN3053S
642-8552
120
500
発熱部表面容量:7
165.1
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522740
HLN4055S
642-5322
単相240
500
発熱部表面容量:5.5
203.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522767
HLN6451S
642-3799
単相240
4500
発熱部表面容量:24
406.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522776
HLN2254S
643-1635
単相240
250
発熱部表面容量:14
57.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522785
HLN3054S
642-6916
120
500
発熱部表面容量:6.4
177.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522819
HLN3057S
642-0649
120
500
発熱部表面容量:3.5
304.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522837
HLN1252S
642-8550
120
250
発熱部表面容量:28
38.1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522846
HLN1201S
643-3223
120
200
発熱部表面容量:34
31.8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522855
HLN1256S
643-0106
120
250
発熱部表面容量:9
76.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522889
HLN1527S
642-3770
120
525
発熱部表面容量:14
95.3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522916
HLN4157S
642-3780
単相240
1500
発熱部表面容量:11
304.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522950
HLN6204S
642-5327
単相240
2000
発熱部表面容量:6.8
609.6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522959
HLN2756S
642-0633
単相240
750
発熱部表面容量:27
76.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522968
HLN2285S
643-1731
単相240
280
発熱部表面容量:14
60.3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522995
HLN1203S
642-5305
120
200
発熱部表面容量:13
50.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523011
HLN4107S
643-0057
単相240
1000
発熱部表面容量:7.1
304.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523038
HLN4052S
642-5318
単相240
500
発熱部表面容量:7.6
152.4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523056
HLN2527S
642-8531
単相240
525
発熱部表面容量:14
95.3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523090
HLN1156S
643-0128
120
150
発熱部表面容量:5.4
76.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523099
HLN4072S
642-3723
単相240
750
発熱部表面容量:11
152.4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ