八光電機
ニューウルトラファイブ インチサイズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
120
120
単相240
容量(W)
800
800
800
1000
4700
750
500
2000
250
50
350
4000
280
2500
1500
3000
100
300
4500
200
525
150
2400
600
850
3700
3500
400
シース長(mm)
136.5
136.5
136.5
304.8
508
127
203.2
101.6
254
38.1
31.8
57.2
381
177.8
60.3
406.4
914.4
152.4
76.2
165.1
95.3
609.6
50.8
457.2
355.6
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82522426
品番
HLN3081S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
643-0043
電圧(V)
120
容量(W)
800
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:14
シース長(mm)
136.5
シース外径(Φmm)
15.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300