八光電機
ニューウルトラファイブ インチサイズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
単相240
120
単相240
容量(W)
4000
4000
4000
750
2400
1000
4700
500
2000
250
50
800
350
280
2500
1500
3000
100
300
4500
200
525
150
600
850
3700
3500
400
シース長(mm)
381
381
381
304.8
508
127
203.2
101.6
254
38.1
31.8
136.5
57.2
177.8
60.3
406.4
914.4
152.4
76.2
165.1
95.3
609.6
50.8
457.2
355.6
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82522451
品番
HLN4409S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
643-3312
電圧(V)
単相240
容量(W)
4000
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:22
シース長(mm)
381
シース外径(Φmm)
15.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300