HLN4104S ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機 82522460

ニューウルトラファイブ インチサイズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
電圧(V)単相240
容量(W)1000
1000
500
1500
4700
750
2000
250
50
800
350
4000
280
2500
3000
100
300
4500
200
525
150
2400
600
850
3700
3500
400
シース長(mm)177.8
177.8
304.8
127
203.2
101.6
254
152.4
508
38.1
31.8
136.5
57.2
381
60.3
406.4
914.4
76.2
165.1
95.3
609.6
50.8
457.2
355.6
内容量1本注文コード82522460品番HLN4104S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。

用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-8522
電圧(V)
単相240
容量(W)
1000
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:13
シース長(mm)
177.8
シース外径(Φmm)
15.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする