八光電機
ニューウルトラファイブ HL型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(W)
200
150
200
100
シース長(mm)
100
80
100
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82522925
品番
HLB1203S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-2239
容量(W)
200
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:11
シース長(mm)
100
電圧(V)
100
シース外径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300