HLB1101S ニューウルトラファイブ HL型 八光電機 82523196

ニューウルトラファイブ HL型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
容量(W)100
シース長(mm)50
内容量1本注文コード82523196品番HLB1101S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。

用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-8475
容量(W)
100
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:12
シース長(mm)
50
電圧(V)
100
シース外径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする