曜日別特売
CP2-60X1MBK ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 大研化成工業 82528717

CP2-60X1MBK ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 大研化成工業 82528717
CP2-60X1MBK ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 大研化成工業 82528717
CP2-60X1MBK ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 大研化成工業 82528717
CP2-60X1MBK ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 大研化成工業 82528717

ケーブルプロテクター 60mmケーブル用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック/イエロー
長さ(m)1
内容量1本注文コード82528717品番CP2-60X1MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番
683-3202
色
ブラック/イエロー
長さ(m)
1
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
260
厚さ(mm)
80
適合ケーブル(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする