曜日別特売

スイッチング電源 PCA シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82529225
品番
PCA600F-15-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)
・ワイド入力85~264VAC
・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 5MOPP

質量(g)
~840
外形寸法(mm)
89×41×152
出力電圧
15V DC
最大出力電力(W)
645
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
取扱説明書:(1.58MB)
注意
※DC入力時は取得安全規格が削除となります。◆製品のご使用前には、必ず取扱説明書の内容、ご使用にあたっての安全上のご注意を確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする