曜日別特売
AI 0,75-10 GY-20P 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト 82534046

AI 0,75-10 GY-20P 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト 82534046
AI 0,75-10 GY-20P 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト 82534046
AI 0,75-10 GY-20P 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト 82534046
AI 0,75-10 GY-20P 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト 82534046
AI 0,75-10 GY-20P 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト 82534046

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIAI 0,75-10 GY-20P

(15件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
この商品は外径・径・内容量など51種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(20個)
径(Φmm)
【フェルール】1.3
注文コード
82534046
品番
AI 0,75-10 GY-20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。
この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。

種類
核端接続
端子形状
フェルール・棒形
材質
CU-DHP
色
灰
耐熱温度(℃)
105(長時間)、120(短時間)
AWG
18
質量(g)
0.1
長さ(mm)
【コンタクト】10
厚さ(mm)
【絶縁カラー】0.25、【スリーブ壁】0.15
径(Φmm)
【フェルール】1.3
規格
DIN
内寸法(mm)
2.8
表面処理
錫メッキ
電線太さ(mm2)
0.75(最大)
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
入数(個)
20
適合電線径(Φmm)
0.75
スリーブ長(mm)
12
スリーブ形状
リングスリープ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
全国数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38643403
2024-07-28
用途: 社内デモ品の修理
その他業種

AI1.5-8BKを購入。
展示や教育用DCSの配線回りに使いました。
統一された棒端子できれいに施工する事で、見る側も安心します。
私的にはこのサイズをよく使います。

1人が参考にしています
対象商品 : 89712716
2024-09-06
用途: 差し込み端子台
製造業

専用工具でカシメますが0.3sqの線を差し込んで専用工具でカシメてもしっかりカシメられる。

1人が参考にしています
対象商品 : 38643412
2023-02-09
用途: 計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 38643412
2022-09-30
用途: 海外電子機器の結線用
卸売・小売業

リピートです。手持ちの数量が少なくなったので補充です。メーカー標準品ですので安心出来ます。

1人が参考にしています
対象商品 : 38643342
2020-12-08
用途: 製品を作る

小ロットで即日発送対応してもらえるので、大変便利。

1人が参考にしています
対象商品 : 38643385
2016-10-15
用途: インバーターの制御入出力端子に使用
ADACHI・EDS 様

インバーターメーカーの指定品でもあり0.3SQ~1.25SQのターミネットに使っています。直接接続も可能ですが、0.3はすり抜けしますし、1.25は揃えて入れるのが難しくWで挿入はなを手間ですが、それぞれ、合ったのを使うと確実安心です。圧着後の横筋模様がターミナルからの引き抜けをセーブしてくれます。

5人が参考にしています
対象商品 : 38643367
2024-02-22
用途: 制御盤機器の再配線

端子自体は特に問題ないが専用圧着締め具が高価なのが難点。

対象商品 : 38643367
2017-06-15
用途: 電気結線時

使用は全く問題ありません。
即納で助かりました。
必要になれば次回も購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする