曜日別特売
PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281

PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281
PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281
PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281
PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281
PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281
PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281
PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281
PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281
PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281
PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281
PT-199 可燃性ガス漏れ検知器 TOPTES 82534281

可燃性ガス漏れ検知器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82534281
品番
PT-199
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

LPG/天然ガス/プロパン/ブタン/メタンなど幅広い可燃性ガスに対応
高速検知 約0.5秒
デュアルレンジで感度調節可
ガス濃度に応じてビープ音と液晶表示色で警告
棒グラフ表示でガス濃度変化を直感的に確認可能
見やすいLCDディスプレイ
便利な自動電源OFF機能搭載
電池残量低下時は画面表示でお知らせ
単4電池駆動
ポケットに入るコンパクト設計
ペンクリップ付き
収納ケース付属
1年保証

付属品
収納ケース / 単4電池 / 取扱説明書
その他
【検知速度】約0.5秒
型式
PT-199
質量(g)
60
外形寸法(mm)
165×20×20
電源
単4電池×2本
使用温度範囲
0-50℃
表示方式
LCDディスプレイ
センサー
ガス感応型半導体
測定対象
可燃性ガス
適合ガス
LPG / メタン / エタン / プロパン / ブタン / 天然ガス / 石炭ガス / LNG など
検知範囲
【低感度モード】500-1,000 ppm
ウォームアップ時間
約30秒
モード
【高感度モード】50-500 ppm
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする