曜日別特売
IR4051-11(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541439

IR4051-11(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541439
IR4051-11(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541439
IR4051-11(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541439
IR4051-11(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541439
IR4051-11(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541439

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

(6件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
仕様
低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
注文コード
82541439
品番
IR4051-11(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。
高速反応時間(日置電気社比)対応です。
本体一体型ケース付です。
新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。
スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。

用途
各種設備の絶縁測定へ。
直流電圧(V)
4.2/42/420/600
交流電圧(V)
420/600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×177×53
質量(g)
600(電池含む、テストリード含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4/ニッケル水素充電池(HR6)×4
幅(mm)
159
奥行(mm)
53
高さ(mm)
177
付属品
スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース
仕様
低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
タイプ
スイッチ付きリード
最小表示
(MΩ):0.01
適合規格
JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V
定格電圧(V)
DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間
コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)
抵抗(MΩ)
定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1
絶縁抵抗(Ω)
0.01~1000Ω
確度
(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.
直流電圧測定
4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上
交流電圧測定
420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)
注意
※こちらの商品の校正書類はメーカー公式サイトで無料ダウンロードしていただけます。会員登録のうえご利用ください。ホーム>サービス・サポート>my HIOKI
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。
※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。※品番に「(JCSS校正証明書付)」を含む商品は、ISO/IEC 17025に基づき、外部校正機関が定める校正ポイントで校正を実施し、ILAC MRAマークおよびJCSS認定シンボル付校正証明書を添付して出荷いたします。JCSS認定シンボル付校正証明書は、ISO/IEC 17025をはじめ、ISO 9001やIATF 16949などの品質マネジメントシステムにおけるトレーサビリティの要求に対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

絶縁抵抗計 IR4052/IR4051紹介
この動画は、16人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89633607
2023-11-09
用途: 電気設備の保守点検
池内電気管理技術事務所 様(サービス業)

以前はアナログ式のメガーを使用していたが、このモデルはデジタル表示なので測定値の読み取りが早くできる。

対象商品 : 89633607
2019-02-07
用途: 電気工事完了時の検査
高島建設工業株式会社 様(建設業・工事業)

非常に使い易く、デジタル表示で数値が分かり易い
携帯にも楽でした。

対象商品 : 89633607
2018-11-05
用途: 絶縁調査時
電気・ガス・熱供給・水道業

今まではアナログを使用していましたが、今回デジタルえお使ってみました。数値が出るまで時間がかかりますが、読みやすくて気に入りました。

対象商品 : 89633607
2017-05-17
用途: 絶縁抵抗の測定
ケイエス電気設備 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

日置のメガーは年々良くなっています
音で絶縁不良も知らせてくれます。

1人が参考にしています
対象商品 : 89633607
2015-10-23
用途: モーターの故障診断
有限会社ウチノ 様

デジタルなので見やすく 使いやすいです

対象商品 : 89633607
2015-01-31
用途: 各種電気設備の検査用

1台で各種試験電圧が発生できるので、1台ですみます。今までは3台使ってました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする