安定化電源
・【高精度4桁&大型表示画面】:SKY TOPPOWER 30V/10A安定化電源は、プロフェッショナル仕様の可変直流安定化電源です。精度は0.01V(10mV)と0.001A(1mA)で、滑らかで精度の高いノブ操作により、0~30Vと0~10Aの範囲で簡単に調整できます。バックライト付きの4桁大型セグメントディスプレイを採用しており、暗い場所でもはっきりと値を読み取ることができます。
・【自動変換C.V.&C.C.モード】:定電圧・定電流モード(C.V.・C.C.自動変換)により、負荷の変化に応じて自動的に切り替わります。負荷電流が設定された電流制限値以下になると自動的にC.C.モードへ移行し、電圧が降下します。
・【接地端子と多様な保護機能】:接地端子を備え、安全性を高めています。また、漏電保護、過熱保護、過電圧保護、過電流保護、短絡(ショート)保護、逆接続防止機能を搭載しており、大切なデバイスを損傷からしっかりと守ります。内蔵冷却ファンによる優れた放熱性とインテリジェントな温度制御により、安定した動作状態を維持し製品寿命を延ばします。
・【軽量&幅広い用途】:コンパクトな設計(約22.5×10.5×13.8cm、重量1.5kg未満)で作業台のスペースを圧迫しません。電子部品のテスト、回路開発、研究室での実験、電子・通信機器のメンテナンス、製造ライン、バッテリーの充電など、多彩なシーンで活躍します。ITプロフェッショナルやDIY愛好家へのギフトとしても最適です。
・【付属品】:本体(SKY TOPPOWER DC電源 30V/10A)に加え、電源コード、ユーザーマニュアルが同梱されています。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
電気測定 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800カテゴリ