曜日別特売

安定化電源

安定化電源 - SELECTED BY MARINTEC

・【安全性と信頼性】:60V電源には接地端子を備えており、安全性を高めています。また、漏電保護、過熱保護、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、逆接続防止機能を搭載しており、デバイスを損傷からしっかりと守ります。内蔵冷却ファンによる優れた放熱性と安定した動作により、製品寿命の効果的な向上の図っています。
・【高精度4桁バックライト付きディスプレイ】:SKY TOPPOWER 60V/5A可変直流安定化電源はプロフェッショナル仕様の電源装置です。精度は0.01V(10mV)と0.001A(1mA)で、精度の高い粗調整・微調整ノブにより、0~60Vと0~5Aの範囲でスムーズに簡単に調整できます。バックライト付きの4桁大型セグメントディスプレイを採用しており、暗い場所でもはっきりと値を読み取ることができます。
・【定電圧・定電流モードの自動切替】:負荷の変化に応じて、定電圧(C.V.)および定電流(C.C.)モードが自動的に切り替わります(CV/CCの切り替えはノブの下のLEDディスプレイで表示されます)。負荷電流が設定された電流制限値未満の場合は定電圧源として機能し、制限値以上になると自動的にCCモードへ移行して電圧が低下します。
・【コンパクトで軽量】:作業台のスペースを圧迫しない小型設計です。持ち運びが簡単で、寸法は約22.1×10.4×13.8 cm(8.70×5.43×4.09インチ)、重量は1.5kg未満です。
・【幅広い用途】:電子部品や回路のテスト、研究室での実験、電子・通信機器のメンテナンス、製造ライン、バッテリーの充電、科学研究のほか、自動車産業分野でのテスト・修理・充電など多彩なシーンで活躍します。ITプロフェッショナルやDIY愛好家へのギフトとしても最適です。
・【付属品】:SKY TOPPOWER DC可変電源(60V/5A)本体、電源コード、ワニ口クリップケーブル一式、取扱説明書が同梱されています。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07231468PS3010H-DE
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする