曜日別特売
3288-20(JCSS校正証明書付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 82541475

3288-20(JCSS校正証明書付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 82541475
3288-20(JCSS校正証明書付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 82541475
3288-20(JCSS校正証明書付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 82541475

クランプオンAC/DCハイテスタ

(2件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82541475
品番
3288-20(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。

直流電圧(V)
420m/4.2/42/420/600 基本確度±1.3% rdg. ±4 dgt.
交流電圧(V)
4.2/42/420/600 基本確度±2.3%rdg.±8dgt. 実効値整流
交流電流(A)
100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt. 実効値整流
直流電流(A)
100/1000 基本確度 ±1.5% rdg. ±5dgt.
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1連続使用時間:35h
クランプ径(Φmm)
35
抵抗(Ω)
420/4.200k/42k/420k/4.2M/42M 基本確度±2% rdg. ±4 dgt.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×180×16
質量(g)
150
幅(mm)
57
奥行(mm)
16
高さ(mm)
180
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
表示
LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒
機能
導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)
クレストファクタ
3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。※品番に「(JCSS校正証明書付)」を含む商品は、ISO/IEC 17025に基づき、外部校正機関が定める校正ポイントで校正を実施し、ILAC MRAマークおよびJCSS認定シンボル付校正証明書を添付して出荷いたします。JCSS認定シンボル付校正証明書は、ISO/IEC 17025をはじめ、ISO 9001やIATF 16949などの品質マネジメントシステムにおけるトレーサビリティの要求に対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34952416
2019-08-17
用途: 自販機 冷蔵・冷凍ショーケースのメンテナンス等
サービス業

テスター及びコンタクトピン・配線の収納専用ケースがあると部品が紛失しにくい。

対象商品 : 34952416
2014-05-25
用途: メガソーラー点検作業

従来使用していたものより軽量で、一日作業をするのでとても快適です。
配電盤内の電流測定をするのですが、相間が狭いのでコンパクトで使用し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする