曜日別特売
IR4053-11(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541518

IR4053-11(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541518
IR4053-11(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541518
IR4053-11(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541518

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

(3件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
この商品は付属品・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
付属品
スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース
注文コード
82541518
品番
IR4053-11(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
コンパレータ機能搭載
コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。

定格電圧(V)
DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
交流電圧(V)
420/600
直流電圧(V)
4.2/42/420/1000
タイプ
スイッチ付きリード
仕様
スイッチ付きリード付属
付属品
スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース
測定範囲
【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg.、25.1~250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2~50MΩ/±4%rdg.、50.1~500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.
質量(g)
600(電池含む、テストリード含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
適合規格
JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×177×53
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間
比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて)
抵抗(MΩ)
定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1
確度
【絶縁抵抗測定】±4%rdg.
直流電圧測定
4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)
交流電圧測定
420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)
抵抗値(MΩ)
(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)、DC1200V(10s)
注意
※こちらの商品の校正書類はメーカー公式サイトで無料ダウンロードしていただけます。会員登録のうえご利用ください。ホーム>サービス・サポート>my HIOKI
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。
※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。※品番に「(JCSS校正証明書付)」を含む商品は、ISO/IEC 17025に基づき、外部校正機関が定める校正ポイントで校正を実施し、ILAC MRAマークおよびJCSS認定シンボル付校正証明書を添付して出荷いたします。JCSS認定シンボル付校正証明書は、ISO/IEC 17025をはじめ、ISO 9001やIATF 16949などの品質マネジメントシステムにおけるトレーサビリティの要求に対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

太陽光発電システム用 絶縁抵抗計IR4053製品紹介
この動画は、9人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16340153
2019-04-03
用途: 太陽光パネルの絶縁抵抗測定
大隅電気設備管理事務所 様(サービス業)

数値安定までにやや時間を要する。幹線が多い測定の場合は、不向き。

対象商品 : 16340153
2018-10-16
用途: 受電設備(6,600Vおよび低圧)の停電点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

まず仕様レンジが豊富で一台有れば1,000V~50Vそれに太陽光パネルのPVΩまで測定出来る。今までは数台のメガーを使い分けていたが、IR4053-11導入後大幅に作業効率が上がった。停電点検は決められた時間内に完了させなければ、お客さんに迷惑を掛けてしまうので重宝しています。またリード線収納スペースが使いやすく、吊り紐の使い勝手も満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 16340144
2017-10-25
用途: 漏電が出た時の測定、太陽光の絶縁測定
安田電気設備管理ジムショ 様(建設業・工事業)

太陽光セルの絶縁抵抗を測るのに従来はセルを短絡させて測っていたが、この測定器はそのまま測れるので、非常に便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする