曜日別特売
HC-1188 マグネフィット グラスホルダー パール金属 82544327

 

HC-1188 マグネフィット グラスホルダー パール金属 82544327
HC-1188 マグネフィット グラスホルダー パール金属 82544327
HC-1188 マグネフィット グラスホルダー パール金属 82544327

マグネフィット グラスホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82544327
品番
HC-1188
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

マグネットで取り付け簡単。キッチンパネルや冷蔵庫など磁石が付く壁面に取り付け可能。グラスやペットボトルの水切りに

材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗)、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
166
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×55×120
耐荷重(g)
700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする