- 材質
- スチール(亜鉛メッキ)/人工ラタン(ポリエチレン)、(クッションカバー材)ポリエステル、(クッション中身)ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿
- 質量(kg)
- 20.5
- 耐荷重(kg)
- (ソファ)90 / (サイドテーブル)40
- サイズ(mm)
- (ソファ)W1210×D810×H720×SH410、(サイドテーブル)W500×H515
- 寸法(mm)
- 410(SH)
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 【サイドテーブル】500×515
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【ソファ】1210×810×720
- 耐荷重N(kgf)
- 【ソファ】90、【サイドテーブル】40
- 商品タイプ
- シングル・サイドテーブル付き