曜日別特売
LCD-MBN13 液晶保護反射防止フィルム MacBook NEO用 サンワサプライ 82548780

LCD-MBN13 液晶保護反射防止フィルム MacBook NEO用 サンワサプライ 82548780
LCD-MBN13 液晶保護反射防止フィルム MacBook NEO用 サンワサプライ 82548780
LCD-MBN13 液晶保護反射防止フィルム MacBook NEO用 サンワサプライ 82548780
LCD-MBN13 液晶保護反射防止フィルム MacBook NEO用 サンワサプライ 82548780
LCD-MBN13 液晶保護反射防止フィルム MacBook NEO用 サンワサプライ 82548780
LCD-MBN13 液晶保護反射防止フィルム MacBook NEO用 サンワサプライ 82548780

液晶保護反射防止フィルム MacBook NEO用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82548780
品番
LCD-MBN13
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様
抗菌性なし
セット内容
本体×1、取付け用ヘラ×1
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET
形状
ワイド
サイズ
13インチ
タイプ
反射防止
厚さ
約0.2
対応機種
Apple MacBook Neo 13インチ
透過率(%)
約95.7
表面硬度
2~3H
反射率(%)
約0.8
紫外線カット
約99.9
入数
1枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする