6829 0.302 6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U グーリング 82550171

 

6829 0.302 6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U グーリング 82550171
6829 0.302 6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U グーリング 82550171

6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U6829 0.302

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】4
刃数(ZEFP)3
首下長(mm)【LH】9.5
【LH】9.5
【LH】8.5
【LH】8.6
【LH】8.7
【LH】8.9
【LH】9
【LH】9.1
【LH】9.4
【LH】9.7
【LH】9.8
【LH】9.9
【LH】10.1
【LH】10.2
【LH】10.5
【LH】10.7
【LH】11.1
【LH】11.4
【LH】11.7
【LH】12.9
【LH】13.1
【LH】13.2
【LH】13.9
【LH】16.8
【LH】17.9
【LH】19.2
【LH】19.8
【LH】20.6
【LH】21.9
トラスコ品番711-4731
711-4731
711-4747
711-3236
711-4706
711-4707
711-4710
711-4714
711-4715
711-4717
711-4718
711-4719
711-4720
711-4721
711-4722
711-4723
711-4724
711-4725
711-4727
711-4728
711-4730
711-4732
711-4733
711-4734
711-4735
711-4736
711-4738
711-4740
711-4741
711-4742
711-4743
711-4744
711-4746
711-4748
711-4749
711-4751
711-4752
内容量1本注文コード82550171品番6829 0.302
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ロングネックの高精度小径エンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
711-4731
刃数
(ZEFP)3
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
首下長(mm)
【LH】9.5
切削径(Φmm)
【DC】0.3
材質
超硬
コーティング
Perroxコート
使用可能長さ(mm)
【LU】1.1
最大切込み(mm)
【APMX】0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする