6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U

6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U - グーリング6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U - グーリング

ロングネックの高精度小径エンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。
材質
超硬
コーティング
Perroxコート
内容量
1本
全36種類を絞り込む
品番
シャンク径(Φmm)
刃数
首下長(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825501716829 0.302711-4731(ZEFP)3【DCON】4【LH】9.5【DC】0.3
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825501896829 1.201711-4746(ZEFP)4【DCON】4【LH】8.7【DC】1.2
¥17,580
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825506276829 1.503711-4717(ZEFP)4【DCON】4【LH】13.1【DC】1.5
¥20,940
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825518966829 0.502711-4738(ZEFP)4【DCON】4【LH】9.8【DC】0.5
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825521406829 2.203711-4728(ZEFP)4【DCON】6【LH】19.8【DC】2.2
¥21,280
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825524906829 0.802711-4743(ZEFP)4【DCON】4【LH】9.9【DC】0.8
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825530416829 1.202711-4723(ZEFP)4【DCON】4【LH】10.5【DC】1.2
¥19,280
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825553876829 0.251711-4752(ZEFP)3【DCON】4【LH】9【DC】0.25
¥17,270
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825558686829 2.001711-4724(ZEFP)4【DCON】6【LH】13.2【DC】2
¥17,860
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825576976829 1.501711-4727(ZEFP)4【DCON】4【LH】8.6【DC】1.5
¥17,580
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825577766829 2.201711-4733(ZEFP)4【DCON】6【LH】13.2【DC】2.2
¥17,860
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825579506829 0.253711-4718(ZEFP)3【DCON】4【LH】9.7【DC】0.25
¥20,570
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825591676829 0.603711-4715(ZEFP)4【DCON】4【LH】10.7【DC】0.6
¥20,570
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825608566829 0.401711-4719(ZEFP)4【DCON】4【LH】8.90.4
¥17,270
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825624576829 1.802711-4736(ZEFP)4【DCON】4【LH】11.4【DC】1.8
¥19,280
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825630356829 1.002711-4734(ZEFP)4【DCON】4【LH】10.2【DC】1
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825645216829 0.201711-4710(ZEFP)3【DCON】4【LH】9.1【DC】0.2
¥17,270
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825645666829 2.503711-4742(ZEFP)4【DCON】6【LH】20.6【DC】2.5
¥21,280
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825670076829 0.602711-4722(ZEFP)4【DCON】4【LH】9.8【DC】0.6
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825671566829 1.003711-4707(ZEFP)4【DCON】4【LH】11.7【DC】1
¥20,570
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825689316829 3.003711-4741(ZEFP)4【DCON】6【LH】21.9【DC】3
¥21,280
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825700176829 2.501711-4735(ZEFP)4【DCON】6【LH】13.1【DC】2.5
¥17,860
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825729756829 1.803711-4744(ZEFP)4【DCON】4【LH】13.9【DC】1.8
¥20,940
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825731856829 2.202711-4730(ZEFP)4【DCON】6【LH】16.8【DC】2.2
¥19,560
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825737976829 3.001711-4725(ZEFP)4【DCON】6【LH】12.9【DC】3
¥17,860
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825781556829 0.303711-4748(ZEFP)3【DCON】4【LH】9.9【DC】0.3
¥20,570
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825793796829 0.503711-4751(ZEFP)4【DCON】4【LH】10.50.5
¥20,570
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825804116829 0.252711-4714(ZEFP)3【DCON】4【LH】9.40.25
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825807276829 0.403711-4749(ZEFP)4【DCON】4【LH】10.10.4
¥20,570
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825809716829 3.002711-4720(ZEFP)4【DCON】6【LH】17.93
¥19,560
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825812176829 2.003711-4721(ZEFP)4【DCON】6【LH】19.22
¥21,280
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825865986829 1.001711-3236(ZEFP)4【DCON】4【LH】8.7【DC】1
¥17,270
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825869216829 1.801711-4740(ZEFP)4【DCON】4【LH】8.5【DC】1.8
¥17,580
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825885856829 0.801711-4732(ZEFP)4【DCON】4【LH】8.7【DC】0.8
¥17,270
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825889786829 0.202711-4747(ZEFP)3【DCON】4【LH】9.5【DC】0.2
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825891006829 1.502711-4706(ZEFP)4【DCON】4【LH】11.1【DC】1.5
¥19,280
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする