グーリング
6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U
6829 1.201
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
【DCON】4
【DCON】6
刃数
(ZEFP)4
(ZEFP)3
(ZEFP)4
首下長(mm)
【LH】8.7
【LH】8.7
【LH】8.7
【LH】8.5
【LH】8.6
【LH】8.9
【LH】9
【LH】9.1
【LH】9.4
【LH】9.5
【LH】9.7
【LH】9.8
【LH】9.9
【LH】10.1
【LH】10.2
【LH】10.5
【LH】10.7
【LH】11.1
【LH】11.4
【LH】11.7
【LH】12.9
【LH】13.1
【LH】13.2
【LH】13.9
【LH】16.8
【LH】17.9
【LH】19.2
【LH】19.8
【LH】20.6
【LH】21.9
トラスコ品番
711-4746
711-4746
711-4746
711-3236
711-4732
711-4706
711-4707
711-4710
711-4714
711-4715
711-4717
711-4718
711-4719
711-4720
711-4721
711-4722
711-4723
711-4724
711-4725
711-4727
711-4728
711-4730
711-4731
711-4733
711-4734
711-4735
711-4736
711-4738
711-4740
711-4741
711-4742
711-4743
711-4744
711-4747
711-4748
711-4749
711-4751
711-4752
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82550189
品番
6829 1.201
参考基準価格(税別)
¥17,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ロングネックの高精度小径エンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
711-4746
刃数
(ZEFP)4
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
首下長(mm)
【LH】8.7
切削径(Φmm)
【DC】1.2
材質
超硬
コーティング
Perroxコート
使用可能長さ(mm)
【LU】2.4
最大切込み(mm)
【APMX】1.2