曜日別特売
7077-S 静電手袋 ウインセス 82553059

7077-S 静電手袋 ウインセス 82553059
7077-S 静電手袋 ウインセス 82553059
7077-S 静電手袋 ウインセス 82553059

静電手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)20
内容量1袋(10双)注文コード82553059品番7077-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

薄手で作業性に優れます。
ナイロン基布に導電糸を編み込んでいます。
包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。

用途
静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に。
トラスコ品番
396-1833
サイズ
S
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
16.4
材質
本体:ナイロン、導電糸
厚さ(mm)
0.4
色
白
タイプ
マチ付き
表面抵抗値(Ω)
10^7
色(手首部)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑り止め加工の有無
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする