曜日別特売

静電手袋

静電手袋 - ウインセス静電手袋 - ウインセス静電手袋 - ウインセス

薄手で作業性に優れます。
ナイロン基布に導電糸を編み込んでいます。
包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。

用途
静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に。
材質
本体:ナイロン、導電糸
厚さ(mm)
0.4
色
白
タイプ
マチ付き
表面抵抗値(Ω)
10^7
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑り止め加工の有無
なし
内容量
1袋(10双)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825530597077-S396-1833S207.916.4
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
825544777077-M396-1838M218.217.2
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする