ウインセス
静電手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
S
M
全長(cm)
21
20
21
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
82554477
品番
7077-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
薄手で作業性に優れます。
ナイロン基布に導電糸を編み込んでいます。
包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途
静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に。
トラスコ品番
396-1838
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
17.2
材質
本体:ナイロン、導電糸
厚さ(mm)
0.4
色
白
タイプ
マチ付き
表面抵抗値(Ω)
10^7
色(手首部)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑り止め加工の有無
なし