グーリング
8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
8248 20.025
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】20
【DCON】6
【DCON】8
【DCON】10
【DCON】12
【DCON】16
【DCON】20
【DCON】25
全長(mm)
104
57
63
72
83
92
104
121
首下長(mm)
【LH】52
【LH】20
【LH】26
【LH】30
【LH】36
【LH】42
【LH】52
【LH】63
コーナーR(mm)
【RE】2.5
【RE】0.2
【RE】0.3
【RE】0.5
【RE】0.8
【RE】1
【RE】1.5
【RE】2
【RE】2.5
【RE】3
【RE】4
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82555308
品番
8248 20.025
参考基準価格(税別)
¥104,410
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-5927
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
【DCON】20
首下長(mm)
【LH】52
コーナーR(mm)
【RE】2.5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
首径dn(Φmm)
19.5
切削径(Φmm)
【DC】20
最大切込み(mm)
【APMX】38