8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き - グーリング8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き - グーリング

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
内容量
1本
全27種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
首下長(mm)
コーナーR(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825509168248 16.020709-592392【DCON】16【LH】42【RE】2
¥64,690
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825518178248 12.008709-592183【DCON】12【LH】36【RE】0.8
¥39,020
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825538568248 6.008709-593457【DCON】6【LH】20【RE】0.8
¥15,230
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825545208248 10.010709-592072【DCON】10【LH】30【RE】1
¥26,460
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825553088248 20.025709-5927104【DCON】20【LH】52【RE】2.5
¥104,410
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825555368248 10.003709-591372【DCON】10【LH】30【RE】0.3
¥26,460
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825563678248 16.025709-591092【DCON】16【LH】42【RE】2.5
¥64,690
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825589058248 12.040709-590883【DCON】12【LH】36【RE】4
¥39,020
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825590098248 16.005709-589892【DCON】16【LH】42【RE】0.5
¥64,690
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825598858248 25.020709-5912121【DCON】25【LH】63【RE】2
¥161,450
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825609518248 8.008709-590063【DCON】8【LH】26【RE】0.8
¥19,200
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825609968248 16.040709-592892【DCON】16【LH】42【RE】4
¥64,690
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825612158248 6.005709-591757【DCON】6【LH】20【RE】0.5
¥15,230
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825614778248 10.015709-590672【DCON】10【LH】30【RE】1.5
¥26,460
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825663778248 12.030709-593583【DCON】12【LH】36【RE】3
¥39,020
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825713818248 8.002709-590563【DCON】8【LH】26【RE】0.2
¥19,200
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825717768248 25.030709-5925121【DCON】25【LH】63【RE】3
¥161,450
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825743758248 12.020709-591983【DCON】12【LH】36【RE】2
¥39,020
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825759858248 8.020709-593163【DCON】8【LH】26【RE】2
¥19,200
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825799758248 10.008709-592272【DCON】10【LH】30【RE】0.8
¥26,460
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825802288248 12.015709-591583【DCON】12【LH】36【RE】1.5
¥39,020
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825811818248 20.010709-5916104【DCON】20【LH】52【RE】1
¥104,410
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825840878248 12.010709-589683【DCON】12【LH】36【RE】1
¥39,020
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825876218248 20.040709-5903104【DCON】20【LH】52【RE】4
¥104,410
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825879378248 12.005709-590783【DCON】12【LH】36【RE】0.5
¥39,020
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825882878248 16.010709-592492【DCON】16【LH】42【RE】1
¥64,690
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825895818248 20.005709-5895104【DCON】20【LH】52【RE】0.5
¥104,410
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする