ミツギロン
ワイドバー1.5M
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
緑
緑
黄/黒
レッド/ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82555956
品番
WB-1500GW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
夜間でも安心の、反射テープ付です。
吊り輪が90度回転し収納・運搬時にかさばりません。
収納時は平らにでき積み重ねに便利です。
用途
区画整理や工事現場など。
トラスコ品番
829-1910
色
緑
材質
ABS
厚さ(mm)
22
質量(g)
800
長さ(m)
1.5
寸法(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
85
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000