ワイドバー1.5M
夜間でも安心の、反射テープ付です。
吊り輪が90度回転し収納・運搬時にかさばりません。
収納時は平らにでき積み重ねに便利です。
- 用途
- 区画整理や工事現場など。
- 材質
- ABS
- 厚さ(mm)
- 22
- 質量(g)
- 800
- 長さ(m)
- 1.5
- 寸法(m)
- 1.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- リング径(Φmm)
- 85
- 内容量
- 1本
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
コーン用品 の新着商品
カテゴリ









