ハートフルジャパン
HJソーチェーン91
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コマ数
61
48
61
60
53
46
42
40
59
64
62
49
47
51
57
54
45
68
44
67
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
82556121
品番
HJ91-61-2P
参考基準価格(税別)
¥8,019
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
切断能力と耐久性に優れたハートのソーチェーンは作業効率を高めるプロの切れ味です。
用途
木材の切断に。
トラスコ品番
712-5735
コマ数
61
材質
鋼
ピッチ
3/8インチ
ゲージ
.050”
注意
※ソーチェーンの回転方向を必ず確認し、取付方向を十分に確認して正しく取り付けてください。
※事故やケガの原因となります。