ハートフルジャパン
HJソーチェーン91
切断能力と耐久性に優れたハートのソーチェーンは作業効率を高めるプロの切れ味です。
用途
木材の切断に。
材質
鋼
ピッチ
3/8インチ
ゲージ
.050”
内容量
1組(2本)
注意
※ソーチェーンの回転方向を必ず確認し、取付方向を十分に確認して正しく取り付けてください。
※事故やケガの原因となります。
全20種類を絞り込む
コマ数
選択してください
40
42
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
57
59
60
61
62
64
67
68
20種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82553716
HJ91-48-2P
712-5724
48
¥
6,732
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82556121
HJ91-61-2P
712-5735
61
¥
8,019
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82556437
HJ91-60-2P
712-5726
60
¥
7,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82557189
HJ91-53-2P
712-5737
53
¥
7,227
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82557365
HJ91-46-2P
712-5718
46
¥
6,534
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82558230
HJ91-42-2P
712-5731
42
¥
6,138
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82560305
HJ91-40-2P
712-5734
40
¥
5,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82561416
HJ91-59-2P
712-5740
59
¥
7,821
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82562466
HJ91-64-2P
712-5730
64
¥
8,316
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82563026
HJ91-62-2P
712-5727
62
¥
8,118
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82564801
HJ91-49-2P
712-5722
49
¥
6,831
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82570428
HJ91-47-2P
712-5733
47
¥
6,633
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82571557
HJ91-51-2P
712-5728
51
¥
7,029
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82572248
HJ91-57-2P
712-5738
57
¥
7,623
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82572738
HJ91-54-2P
712-5719
54
¥
7,326
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82573201
HJ91-45-2P
712-5720
45
¥
6,435
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82575696
HJ91-68-2P
712-5729
68
¥
8,712
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82577909
HJ91-44-2P
712-5736
44
¥
6,336
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82584139
HJ91-67-2P
712-5725
67
¥
8,613
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82584471
HJ91-50-2P
712-5723
50
¥
6,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください