8230 4.500 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング 82557171

 

8230 4.500 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング 82557171
8230 4.500 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング 82557171

8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理8230 4.500

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】6
全長(mm)57
首下長(mm)【LH】18
内容量1本注文コード82557171品番8230 4.500
参考基準価格(税別)¥10,250販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-1154
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
首下長(mm)
【LH】18
首径dn(Φmm)
4.3
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
切削径(Φmm)
【DC】4.5
最大切込み(mm)
【APMX】13
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする