グーリング
8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
首径dn(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82557171
8230 4.500
709-1154
57
【DCON】6
【LH】18
4.3
¥
10,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558449
8230 3.500
709-1143
57
【DCON】6
【LH】15
3.3
¥
10,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82559115
8230 16.000
709-1155
92
【DCON】16
【LH】42
15.5
¥
50,370
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565948
8230 11.500
709-1153
83
【DCON】12
【LH】36
11
¥
28,270
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573691
8230 7.500
709-1156
63
【DCON】8
【LH】26
7.2
¥
12,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください