8246 12.008 8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング 82557408

 

8246 12.008 8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング 82557408
8246 12.008 8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング 82557408

8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き8246 12.008

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】12
全長(mm)83
首下長(mm)【LH】36
コーナーR(mm)【RE】0.8
内容量1本注文コード82557408品番8246 12.008
参考基準価格(税別)¥35,240販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-7442
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
【DCON】12
首下長(mm)
【LH】36
コーナーR(mm)
【RE】0.8
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
首径dn(Φmm)
11.5
切削径(Φmm)
【DC】12
最大切込み(mm)
【APMX】26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする