8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き - グーリング8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き - グーリング

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
内容量
1本
全32種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
首下長(mm)
コーナーR(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825510818246 10.015709-748572【DCON】10【LH】30【RE】1.5
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825574088246 12.008709-744283【DCON】12【LH】36【RE】0.8
¥35,240
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825576098246 16.020709-746092【DCON】16【LH】42【RE】2
¥58,910
¥46,980
¥51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825625708246 12.040709-748683【DCON】12【LH】36【RE】4
¥35,240
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825628778246 8.008709-745263【DCON】8【LH】26【RE】0.8
¥17,470
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825641718246 10.008709-749072【DCON】10【LH】30【RE】0.8
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825643388246 20.010709-7473104【DCON】20【LH】52【RE】1
¥95,070
¥74,980
¥82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825650388246 8.010709-745863【DCON】8【LH】26【RE】1
¥17,470
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825655898246 10.005709-744972【DCON】10【LH】30【RE】0.5
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825667798246 20.005709-7495104【DCON】20【LH】52【RE】0.5
¥95,070
¥74,980
¥82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825667978246 12.025709-747583【DCON】12【LH】36【RE】2.5
¥35,240
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825684868246 20.040709-7454104【DCON】20【LH】52【RE】4
¥95,070
¥74,980
¥82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825686698246 16.030709-747292【DCON】16【LH】42【RE】3
¥58,910
¥46,980
¥51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825691258246 12.015709-746183【DCON】12【LH】36【RE】1.5
¥35,240
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825697988246 8.002709-746663【DCON】8【LH】26【RE】0.2
¥17,470
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825718808246 8.005709-745663【DCON】8【LH】26【RE】0.5
¥17,470
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825726078246 2.002709-744357【DCON】6【LH】10【RE】0.2
¥13,850
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825748298246 25.020709-7453121【DCON】25【LH】63【RE】2
¥147,070
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825764668246 5.005709-749657【DCON】6【LH】18【RE】0.5
¥13,850
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825774558246 1.002709-744650【DCON】4【LH】5【RE】0.2
¥13,160
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825781108246 2.001709-748357【DCON】6【LH】10【RE】0.1
¥13,850
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825802108246 16.025709-745792【DCON】16【LH】42【RE】2.5
¥58,910
¥46,980
¥51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825802718246 5.002709-744857【DCON】6【LH】18【RE】0.2
¥13,850
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825820218246 5.010709-747057【DCON】6【LH】18【RE】1
¥13,850
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825825818246 12.010709-744583【DCON】12【LH】36【RE】1
¥35,240
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825847268246 8.020709-749463【DCON】8【LH】26【RE】2
¥17,470
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825858108246 1.001709-745550【DCON】4【LH】5【RE】0.1
¥13,160
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825882518246 16.005709-744792【DCON】16【LH】42【RE】0.5
¥58,910
¥46,980
¥51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825885588246 16.010709-746392【DCON】16【LH】42【RE】1
¥58,910
¥46,980
¥51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825886988246 12.020709-746983【DCON】12【LH】36【RE】2
¥35,240
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825887868246 12.003709-748083【DCON】12【LH】36【RE】0.3
¥35,240
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825893378246 25.030709-7493121【DCON】25【LH】63【RE】3
¥147,070
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする