グーリング
8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
8246 16.020
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
【DCON】4
【DCON】6
【DCON】8
【DCON】10
【DCON】12
【DCON】16
【DCON】20
【DCON】25
全長(mm)
92
50
57
63
72
83
92
104
121
首下長(mm)
【LH】42
【LH】5
【LH】10
【LH】18
【LH】26
【LH】30
【LH】36
【LH】42
【LH】52
【LH】63
コーナーR(mm)
【RE】2
【RE】0.1
【RE】0.2
【RE】0.3
【RE】0.5
【RE】0.8
【RE】1
【RE】1.5
【RE】2
【RE】2.5
【RE】3
【RE】4
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82557609
品番
8246 16.020
参考基準価格(税別)
¥58,910
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-7460
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
首下長(mm)
【LH】42
コーナーR(mm)
【RE】2
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
首径dn(Φmm)
15.5
切削径(Φmm)
【DC】16
最大切込み(mm)
【APMX】32