8240 5.500 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82557871

 

8240 5.500 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82557871
8240 5.500 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82557871

8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理8240 5.500

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】6
全長(mm)75
首下長(mm)【LH】38
トラスコ品番712-5797
内容量1本注文コード82557871品番8240 5.500
参考基準価格(税別)¥14,940販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5797
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
首下長(mm)
【LH】38
切削径(Φmm)
【DC】5.5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
最大切込み(mm)
【APMX】13
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする