8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 - グーリング8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 - グーリング

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825578718240 5.500712-579775【DCON】6【LH】38【DC】5.5
¥14,940
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825751458240 8.000712-579386【DCON】8【LH】49【DC】8
¥18,950
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825766678240 7.500712-580486【DCON】8【LH】49【DC】7.5
¥18,950
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825832478240 10.000712-5805100【DCON】10【LH】6010
¥27,960
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする